Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2062-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YLA 4VTH9

EATON 2062-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YLA Modell: 2062-16-16SKereszthivatkozás: 4VTH9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€61.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.05 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2062-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SHáromértékű króm-cink1.71 "7 / 8-144000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€34.57
EATON 2062-10-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLA 2F401 2062-10-8SHáromértékű króm-cink1.5 "3 / 4-164000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€34.11
EATON 2062-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLB 2F403 2062-12-12SHáromértékű króm-cink1.94 "1-1/16-123500 psiFérfi SAE - Férfi JIC€39.47
EATON 2062-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLC 2F407 2062-4-4SHáromértékű króm-cink1.03 "7 / 16-204500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€19.02
EATON 2062-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLD 2F409 2062-6-6SHáromértékű króm-cink1.25 "9 / 16-184000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€28.27
EATON 2062-6-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLE 2F411 2062-6-8SHáromértékű króm-cink1.32 "3 / 4-164000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€30.30
EATON 2062-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TLF 2F413 2062-8-10SHáromértékű króm-cink1.54 "7 / 8-144000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€50.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2062-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€61.30 /Mértékegység