Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2061-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKP 4VTG8

EATON 2061-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YKP Modell: 2061-16-16SKereszthivatkozás: 4VTG8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€56.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa45 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.86 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2061-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YJZ 4VTF3 2061-4-4SHáromértékű króm-cink1.05 "7 / 16-204500 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€73.74
EATON 2061-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4SHáromértékű króm-cink1.14 "7 / 16-204000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€21.24
EATON 2061-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6SHáromértékű króm-cink1.14 "9 / 16-184000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€21.51
EATON 2061-6-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8SHáromértékű króm-cink1.3 "3 / 4-164500 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€29.17
EATON 2061-8-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6SHáromértékű króm-cink1.3 "9 / 16-184000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€37.92
EATON 2061-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8SHáromértékű króm-cink1.3 "3 / 4-164000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€25.41
EATON 2061-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AD9YKG 4VTG1 2061-8-10SHáromértékű króm-cink1.36 "7 / 8-144000 PSIFérfi ORB a férfi JIC-hez€28.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2061-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€56.76 /Mértékegység