Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2049-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AD9XXR 4VRC3

EATON 2049-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XXR Modell: 2049-12-12SKereszthivatkozás: 4VRC3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€60.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 4-14
Adapter típusa45 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Méret beszerelése3 / 4-14 NPSM
Hossz2.64 "
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi NPT - női NPSM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéret beszereléseTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2049-2-2S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél | AD9XXM 4VRA8 2049-2-2SHáromértékű króm-cink1 / 8-27 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.37 "6000 PSIFérfi NPT - női NPSM€49.84
EATON 2049-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél | AD9XXN 4VRA9 2049-4-4SHáromértékű króm-cink1 / 4-18 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.58 "5000 psiFérfi NPT - női NPSM€34.75
EATON 2049-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél | AD9XXP 4VRC1 2049-6-6SHáromértékű króm-cink3 / 8-18 NPSMHidraulikus tömlőadapter2"4000 PSIFérfi NPT - női NPSM€59.51
EATON 2049-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél | AD9XXQ 4VRC2 2049-8-8SHáromértékű króm-cink1 / 2-14 NPSMHidraulikus tömlőadapter2.23 "3500 psiFérfi NPT - női NPSM€44.01
EATON 2049-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Npsm anya Nptf apa szénacél | AD9XXT 4VRC4 2049-16-16SHáromértékű króm-cink1 - 11-1 / 2 NPSMHidraulikus tömlőadapter2.79 "3000 psiFérfi NPT - női NPSM€68.97
EATON 2049-20-20S Npsm Nptf Apa szénacél | AH8RHA 38YN38 2049-20-20STrivalens kromát cink-Csőmenetes tömlőadapter1.75 "2000Női NPSM€122.05
EATON 2049-6-8S Npsm Nptf Apa szénacél | AH8RHB 38YN39 2049-6-8STrivalens kromát cink-Csőmenetes tömlőadapter1.414000Női NPSM€81.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2049-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf apa szénacél
€60.86 /Mértékegység