Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2046-24-24S Npsm Nptf anya szénacél | AH8RGY 38YN36

EATON 2046-24-24S Npsm Nptf aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RGY Modell: 2046-24-24SKereszthivatkozás: 38YN36

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€177.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.2
Férfi ORS-méret (in.)1-1/2"-11-1/2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1/2"-11-1/2
Max. Munkahelyi nyomás1500
Menet típusaNői NPSM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéret beszereléseTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2046-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf aljzat szénacél | AB9TKN 2F379 2046-12-12SHáromértékű króm-cink3 / 4-14 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.62 "3000 psiNői NPT - női NPSM forgatható€31.01
EATON 2046-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf aljzat szénacél | AB9TKQ 2F381 2046-16-16SHáromértékű króm-cink1 - 11-1 / 2 NPSMHidraulikus tömlőadapter2"2500 PSINői NPT - női NPSM forgatható€42.64
EATON 2046-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf aljzat szénacél | AB9TKR 2F383 2046-4-4SHáromértékű króm-cink1 / 4-18 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.12 "4500 PSINői NPT - női NPSM forgatható€11.07
EATON 2046-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf aljzat szénacél | AB9TKT 2F385 2046-6-6SHáromértékű króm-cink3 / 8-18 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.12 "3500 psiNői NPT - női NPSM forgatható€15.38
EATON 2046-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Npsm aljzat Nptf aljzat szénacél | AB9TKU 2F387 2046-8-8SHáromértékű króm-cink1 / 2-14 NPSMHidraulikus tömlőadapter1.5 "3500 psiNői NPT - női NPSM forgatható€17.11
EATON 2046-20-20S Npsm Nptf anya szénacél | AH8RGX 38YN35 2046-20-20STrivalens kromát cink-Csőmenetes tömlőadapter2.082000Női NPSM€61.86
EATON 2046-32-32S Npsm Nptf anya szénacél | AH8RGZ 38YN37 2046-32-32STrivalens kromát cink-Csőmenetes tömlőadapter2.391125Női NPSM€260.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2046-24-24S Npsm Nptf aljzat szénacél
€177.93 /Mértékegység