Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2033-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTQ 4VPW7

EATON 2033-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XTQ Modell: 2033-6-6SKereszthivatkozás: 4VPW7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.1 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás7000 PSI
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995045
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2033-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó szénacél | AD9XTP 4VPW6 2033-4-4SHáromértékű króm-cink1.78 "7 / 16-208500 PSI€23.68
EATON 2033-8-8S hidraulikus tömlő-adapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTR 4VPW8 2033-8-8SHáromértékű króm-cink2.5 "3 / 4-166000 PSI€43.90
EATON 2033-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTT 4VPW9 2033-10-10SHáromértékű króm-cink2.9 "7 / 8-145500 PSI€33.88
EATON 2033-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTU 4VPX1 2033-12-12SHáromértékű króm-cink3.32 "1-1/16-124000 PSI€51.52
EATON 2033-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16SHáromértékű króm-cink3.62 "1-5/16-123500 psi€82.16
EATON 2033-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RQT 38YR17 2033-5-5STrivalens kromát cink1.9 "-5000€100.32
EATON 2033-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RQU 38YR18 2033-20-20STrivalens kromát cink4.38-2000€194.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2033-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó szénacél
€40.06 /Mértékegység