Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2033-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó szénacél | AD9XTP 4VPW6

EATON 2033-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XTP Modell: 2033-4-4SKereszthivatkozás: 4VPW6
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
€23.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.78 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás8500 PSI
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2033-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTQ 4VPW7 2033-6-6SHáromértékű króm-cink2.1 "9 / 16-187000 PSI€40.06
EATON 2033-8-8S hidraulikus tömlő-adapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTR 4VPW8 2033-8-8SHáromértékű króm-cink2.5 "3 / 4-166000 PSI€43.90
EATON 2033-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTT 4VPW9 2033-10-10SHáromértékű króm-cink2.9 "7 / 8-145500 PSI€33.88
EATON 2033-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTU 4VPX1 2033-12-12SHáromértékű króm-cink3.32 "1-1/16-124000 PSI€51.52
EATON 2033-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16SHáromértékű króm-cink3.62 "1-5/16-123500 psi€82.16
EATON 2033-5-5S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RQT 38YR17 2033-5-5STrivalens kromát cink1.9 "-5000€100.32
EATON 2033-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RQU 38YR18 2033-20-20STrivalens kromát cink4.38-2000€194.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2033-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó szénacél
€23.68 /Mértékegység