Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203102-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RRC 38YR26

EATON 203102-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RRC Modell: 203102-8-8SKereszthivatkozás: 38YR26
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
€32.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.5 "
Férfi ORS-méret (in.)3 / 4 "-16
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4 "-16
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1497
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illusztráció: póló

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 203102-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RRA 38YR24 203102-4-4S1.85000Férfi JIC€28.97
EATON 203102-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RRB 38YR25 203102-6-6S2.14000Férfi JIC€21.48
EATON 203102-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RRD 38YR27 203102-10-10S2.9 "3000Férfi JIC€52.25
EATON 203102-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RRE 38YR28 203102-16-16S3.32500Férfi JIC€94.05
EATON 203102-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AJ2GNQ 49U024 203102-12-12S2.85 "3000Női JIC€47.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203102-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél
€32.57 /Mértékegység