Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203102-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RRB 38YR25

EATON 203102-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RRB Modell: 203102-6-6SKereszthivatkozás: 38YR25
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
€21.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.1
Férfi ORS-méret (in.)9 / 16 "-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16 "-18
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illusztráció: póló

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 203102-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RRA 38YR24 203102-4-4S1.85000Férfi JIC€30.92
EATON 203102-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae Sae 37 Dugó Sae 37 Apa szénacél | AH8RRC 38YR26 203102-8-8S2.5 "4000Férfi JIC€32.32
EATON 203102-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RRD 38YR27 203102-10-10S2.9 "3000Férfi JIC€52.25
EATON 203102-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AH8RRE 38YR28 203102-16-16S3.32500Férfi JIC€100.01
EATON 203102-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél | AJ2GNQ 49U024 203102-12-12S2.85 "3000Női JIC€47.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203102-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Sae Sae 37 Apa Sae 37 Apa szénacél
€21.01 /Mértékegység