Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203101-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AJ2GNX 49U035

EATON 203101-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AJ2GNX Modell: 203101-16-16SKereszthivatkozás: 49U035
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
€76.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz3.62
Férfi ORS-méret (in.)1-5 / 16 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5 / 16 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2500
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illusztráció: póló

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásMéretMenet típusaÁr
EATON 203101-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-Női JIC€23.07
EATON 203101-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-Férfi JIC€22.47
EATON 203101-8-8S hidraulikus tömlő-adapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-Férfi JIC€30.60
EATON 203101-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQY 38YR22 203101-10-10S2.9 "3000-Férfi JIC€132.59
EATON 203101-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQZ 38YR23 203101-12-12S3.330003 / 4 "Férfi JIC€64.96
EATON 203101-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AJ2GNZ 49U038 203101-20-20S4.1220001 1/4 "x 1 1/4" x 1 1/4 "Női JIC€186.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203101-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél
€76.17 /Mértékegység