Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203005-4-4s adapter gömb Jic-hez 7/16-20 x 7/16-20 | AD9YJU 4VTE7

EATON 203005-4-4s Adapter Orb Jichez 7/16-20 x 7/16-20

Raktáron
Tétel: AD9YJU Modell: 203005-4-4sKereszthivatkozás: 4VTE7
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
€30.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.92 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 16-20
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás4500 PSI
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 203003-8-8-10S tömlőadapter Orb-Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4 203003-8-8-10S2.9 "7 / 8-144000 PSI€45.52
EATON 203005-6-6s Adapter Orb To Jic 9/16-18 x 9/16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-62.3 "9 / 16-184000 PSI€50.40
EATON 203005-8-8s tömlőadapter Orb to Jic 3/4-16 x 3/4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-82.7 "3 / 4-164000 PSI€36.00
EATON 203005-12-12s Adapter Orb To Jic 1 1/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-123.5 "1-1/16-123500 psi€57.72
EATON 203005-16-16s Adapter Orb To Jic 1 5/16-12 x 1 5/16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-163.81 "1-5/16-122500 PSI€102.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203005-4-4s Adapter Orb Jichez 7/16-20 x 7/16-20
€30.53 /Mértékegység