Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203003-8-8-10S tömlőadapter Orb-Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4

EATON 203003-8-8-10S tömlőadapter Orb a Jic-hez 3/4-16 x 7/8-14

Raktáron
Tétel: AD9YJQ Modell: 203003-8-8-10SKereszthivatkozás: 4VTE4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€45.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.9 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 8-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi ORB a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 203005-4-4s adapter gömb Jic-hez 7/16-20 x 7/16-20 | AD9YJU 4VTE7 203005-4-41.92 "7 / 16-204500 PSI€30.53
EATON 203005-6-6s Adapter Orb To Jic 9/16-18 x 9/16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-62.3 "9 / 16-184000 PSI€50.40
EATON 203005-8-8s tömlőadapter Orb to Jic 3/4-16 x 3/4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-82.7 "3 / 4-164000 PSI€36.00
EATON 203005-12-12s Adapter Orb To Jic 1 1/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-123.5 "1-1/16-123500 psi€57.72
EATON 203005-16-16s Adapter Orb To Jic 1 5/16-12 x 1 5/16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-163.81 "1-5/16-122500 PSI€102.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203003-8-8-10S tömlőadapter Orb a Jic-hez 3/4-16 x 7/8-14
€45.52 /Mértékegység