Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2024-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NFW 6W443

EATON 2024-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AF2NFW Modell: 2024-6-8SKereszthivatkozás: 6W443

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€17.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.25 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307929000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2024-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THM 2F313 2024-12-12SHáromértékű króm-cink1.59 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€38.22
EATON 2024-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THN 2F315 2024-16-16SHáromértékű króm-cink1.97 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€50.98
EATON 2024-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THQ 2F319 2024-4-5SHáromértékű króm-cink1.09 "1 / 2-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.99
EATON 2024-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THT 2F321 2024-6-4SHáromértékű króm-cink1.22 "7 / 16-208000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€17.79
EATON 2024-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THU 2F323 2024-8-10SHáromértékű króm-cink1.47 "7 / 8-145500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€23.21
EATON 2024-8-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THW 2F325 2024-8-6SHáromértékű króm-cink1.47 "9 / 16-186000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€22.83
EATON 2024-8-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SHáromértékű króm-cink1.59 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€27.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2024-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€17.67 /Mértékegység