Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2022-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AD9XRQ 4VPU2

EATON 2022-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat, Sae 37 apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XRQ Modell: 2022-4-6SKereszthivatkozás: 4VPU2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€10.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 / 4-18
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.4 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás4500 PSI
Menet típusaNői NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2022-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 apa szénacél | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4SHáromértékű króm-cink1.39 "7 / 16-204500 PSINői NPT a férfi JIC-hez€11.53
EATON 2022-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 apa szénacél | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6SHáromértékű króm-cink1.46 "9 / 16-183500 psiNői NPT a férfi JIC-hez€11.28
EATON 2022-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8SHáromértékű króm-cink1.56 "3 / 4-163500 psiNői NPT a férfi JIC-hez€19.53
EATON 2022-8-6S hidraulikus tömlőadapter, 1/2 In 9/16 In Nptf Sae 37 szénacél | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6SHáromértékű króm-cink1.69 "9 / 16-183500 psiNői NPT a férfi JIC-hez€29.14
EATON 2022-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8SHáromértékű króm-cink1.79 "3 / 4-163500 psiNői NPT a férfi JIC-hez€21.04
EATON 2022-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae 37 apa szénacél | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10SHáromértékű króm-cink1.89 "7 / 8-143500 psiNői NPT a férfi JIC-hez€27.19
EATON 2022-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf Sae 37 Apa szénacél | AD9XRX 4VPU8 2022-12-12SHáromértékű króm-cink2.06 "1-1/16-123000 psiNői NPT a férfi JIC-hez€20.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2022-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat, Sae 37 apa szénacél
€10.84 /Mértékegység