Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2021-6-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugós Sae 37 dugós szénacél | AD9XZB 4VRF8

EATON 2021-6-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XZB Modell: 2021-6-10SKereszthivatkozás: 4VRF8
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
€12.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 8-18
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.7 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 8-14
Max. Munkahelyi nyomás5500 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2021-12-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SHáromértékű króm-cink2.11 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.43
EATON 2021-12-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THA 2F291 2021-12-8SHáromértékű króm-cink1.85 "3 / 4-165000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€15.77
EATON 2021-16-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THB 2F293 2021-16-12SHáromértékű króm-cink2.25 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€17.74
EATON 2021-16-16S hidraulikus tömlőadapter, 1 az 1-ben 5/16 In Nptf Sae 37 szénacél | AB9THC 2F295 2021-16-16SHáromértékű króm-cink2.3 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€18.17
EATON 2021-2-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THD 2F297 2021-2-6SHáromértékű króm-cink1.2 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€7.53
EATON 2021-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THE 2F299 2021-20-20SHáromértékű króm-cink2.45 "133000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€33.25
EATON 2021-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THF 2F301 2021-4-5SHáromértékű króm-cink1.42 "1 / 2-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€5.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2021-6-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€12.00 /Mértékegység