Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1BA8FR8 tömlőszerelvény anya ORS-egyenes 1/2 hüvelyk -8 | AH8QXJ 38YL13

EATON 1BA8FR8 tömlőszerelvény anya ORS-egyenes 1/2 hüvelyk -8

Raktáron
Tétel: AH8QXJ Típus: 1BA8FR8Kereszthivatkozás: 38YL13
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
€5.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Kapcsolat típusaKrimpelhető
Dash méret8
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz2.67
Menetméret13 / 16 "-16
Menet típusaNői ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országMX

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes
    • Tömlősorozattal való használatra: GH493

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretBelül Dia.HosszMenetméretMenet típusaÁr
EATON 1BA16MP12 hidraulikus tömlőszerelvény Apa NPT 3/4 hüvelyk -16 | AH8QWE 38YK85 1BA16MP12123 / 4 "2.8 "1 "-11-1 / 2Férfi NPT€8.12
EATON 1BA12MP16 hidraulika tömlőcsatlakozás apa NPT1 hüvelyk -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023 / 4 "-14Férfi NPT€8.22
EATON 1BA10FJ12 tömlőszerelvény anya JIC forgó 3/4 hüvelyk -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817 / 8 "-14Női JIC€7.54
EATON 1BA8FJC8 tömlőcsatlakozó női forgatható 90 fokos 1/2 hüvelykes -8 | AH8QWV 38YK99 1BA8FJC881 / 2 "2.873 / 4 "-16Női JIC€16.56
EATON 1BA16FRC16 tömlőszerelvény anya ORS 90 fok L 1 hüvelyk -16 | AH8QYF 38YL33 1BA16FRC16161"4.221-7 / 16 "-12Női ORS€18.80
EATON 1BA8MR8 hidraulika tömlő csatlakozó dugasz ORS 1/2 hüvelyk -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13 / 16 "-16Férfi ORB-
ajánlatkérés
EATON 1AV20FR20 tömlőpréselés 1-1/4 hüvelyk -20 4.07 hossz | AH8RWK 38YT51 1AV20FR20201.25 "4.071-11 / 16 "-12Női ORS€234.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1BA8FR8 tömlőszerelvény anya ORS-egyenes 1/2 hüvelyk -8
€5.13 /Mértékegység