Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1BA16FJ12 hidraulika tömlő szerelvény egyenes 3/4 hüvelykes tömlő | AG7ACF 49U028

EATON 1BA16FJ12 hidraulikus tömlő illesztése egyenes 3/4 hüvelykes tömlő

Raktáron
Tétel: AG7ACF Típus: 1BA16FJ12Kereszthivatkozás: 49U028

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret-16
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő3 / 4 "
JIC szál (in.)1-5/16-12
Hossz2.91 "
Menetszög (fok)37
típusCrimp, női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307929000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelőanyagSzerelvény típusatömlőHosszÁr
EATON 90304-055400 Szerelvény egyenes 1/4 hüvelykes tömlő 1/2-20 JIC | AD9YRD 4VUE5 90304-055400-5ROHS háromértékű króm-cinkAcélEgyenes1 / 4 "2.53 "-
ajánlatkérés
EATON 90305-055400 Szerelvény egyenes 5/16 hüvelykes tömlő 1/2-20 JIC | AD9YRF 4VUE7 90305-055400-5ROHS háromértékű króm-cinkAcélEgyenes5 / 16 "2.53 "-
ajánlatkérés
EATON 90305-065500 Szerelvény egyenes 5/16 tömlő 9/16-18 JIC | AD9YRG 4VUE8 90305-065500-9ROHS háromértékű króm-cinkAcélEgyenes5 / 16 "2.54 "-
ajánlatkérés
EATON 90306-065500 Szerelvény egyenes 3/8 hüvelykes tömlő 9/16-18 JIC | AD9YRH 4VUE9 90306-065500-9ROHS háromértékű króm-cinkAcélEgyenes3 / 8 "2.82 "-
ajánlatkérés
EATON 90308-085400 Szerelvény egyenes 1/2 hüvelykes tömlő 3/4-16 JIC | AD9YRJ 4VUF1 90308-085400-8ROHS háromértékű króm-cinkAcélEgyenes1 / 2 "3.15 "-
ajánlatkérés
EATON 1BA10FJ8 hidraulika tömlő szerelvény egyenes 1/2 hüvelykes tömlő | AG7ABY 49U015 1BA10FJ8-10Háromértékű króm-cinkSzénacélEgyenes1 / 2 "2.64 "€4.20
EATON 1BA10FJB8 hidraulikus tömlőszerelvény 90 fokos könyökös 1/2 hüvelykes tömlő | AG7ACA 49U017 1BA10FJB8-10Háromértékű króm-cinkSzénacél90 fokos könyök1 / 2 "2.87 "€107.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1BA16FJ12 hidraulikus tömlő illesztése egyenes 3/4 hüvelykes tömlő
€8.43 /Mértékegység