Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1AA8SBB8 hidraulika tömlőszerelvény | AH8RYJ 38YT96

EATON 1AA8SBB8 hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AH8RYJ Típus: 1AA8SBB8Kereszthivatkozás: 38YT96

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€118.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Kapcsolat típusaKrimpelhető
Dash méret8
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz2.68
Menetméret3 / 4 "-16
Menet típusaFérfi ORB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes
    • Tömlősorozatokhoz: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDash méretbefejezMenetméretMenet típusaCsőmérettípusSzerelőanyagÁr
EATON 1AA32MP32 hidraulika tömlőszerelvény | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Háromértékű króm-cink---Krimp, hímcsőAcél€321.58
EATON 1AA24MP24 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Háromértékű króm-cink---Krimp, hímcsőAcél€205.66
EATON 1AA10MJ10 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Háromértékű króm-cink---Crimp, férfi JICAcél€50.70
EATON 1AA8MP10 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Háromértékű króm-cink---Krimp, hímcsőAcél€46.44
EATON 1A16FLA16 hidraulika tömlőszerelvény | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS háromértékű króm-cink---Crimp, Code 61 karimaAcél€189.15
EATON 1A16FLB16 hidraulika tömlőszerelvény | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS háromértékű króm-cink---Crimp, Code 61 karimaAcél€170.45
EATON 1A16FL16 hidraulika tömlőszerelvény | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS háromértékű króm-cink---Crimp, Code 61 karimaAcél€130.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1AA8SBB8 hidraulikatömlő-szerelvény
€118.68 /Mértékegység