Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 10Z-510 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UWA 20JW25

EATON 10Z-510 Hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AF6UWA Modell: 10Z-510Kereszthivatkozás: 20JW25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€49.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret10
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaFérfi JIC egyenes
tömlő5 / 8 "
JIC szál (in.)7 / 8-14
Hossz2.73 "
típusKrimpelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000

Termék részletek:

Az Eaton 510-es modell hidraulika tömlőszerelvényét ipari és hidraulikus alkalmazásokhoz tervezték, amelyek kőolaj- és vízbázisú hidraulikafolyadékok szállítását foglalják magukban.

Jellemzők:

  • Az Eaton 10Z-510 tömlőszerelvény DURA-KOTE bevonatolási technológiával rendelkezik, amely akár 1000 órányi korrózióállóságot biztosít.
  • "Bite-the-wire" technológiával rendelkezik a magas üzemi és robbanási nyomás érdekében.
  • A szénacél szerkezet kiküszöböli a lehűtési szivárgást.
  • Lapos krimpeléssel rendelkezik a könnyű marás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton Weatherhead sorozatú tömlők: Ezek a hidraulikus tömlők megfelelő JIC (Joint Industry Council) menetes berendezéshez vagy tömlőkhöz csatlakoznak Eaton 10Z-510 hidraulikus tömlőszerelvény segítségével.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE J1176

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a „bite-the-wire” technológia?

V. A „Bite-the-wire” technológia magában foglalja a hüvelyen lévő fogazatokat, amelyek beleharapnak a tömlő huzalerősítésébe, amely erősebben tartja a kapcsolatot, mint a többi krimpelő.

K. Hogyan szereljük össze az Eaton 10Z-510-et?

A.

  • Az Eaton 10Z-510 tömlővéget Weatherhead tömlővel szerelik össze a meglévő pozitív ütközővel és változtatható krimpelő berendezéssel.
  • A foglalat kerülete körül egy vonallal van ellátva, hogy könnyen látható legyen, hol helyezkednek el a befogópatronok és a sajtoláshoz használt változó krimpelő szerszámok.

K. Milyen típusú menetekkel rendelkezik a hidraulikatömlő?

V. A hidraulikus csőszerelvényeken általánosan használt menetek a következők: UN / UNF, NPT / NPTF, BSPP (BSP és párhuzamos), BSPT (BSP és kúpos), metrikus párhuzamos és metrikus kúpos.

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHosszÁr
EATON 04Z-102 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Férfi atomsorompó egyenes1 / 4 "1.84 "€17.98
EATON 04Z-104 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Férfi atomsorompó egyenes1 / 4 "2.06 "€21.73
EATON 04Z-504 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Férfi JIC egyenes1 / 4 "2"€29.79
EATON 04Z-505 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Férfi JIC egyenes1 / 4 "1.84 "€28.87
EATON 04Z-604 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Női JIC illesztés, egyenes1 / 4 "2"€23.95
EATON 04Z-605 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Női JIC illesztés, egyenes1 / 4 "1.98 "€25.29
EATON 04Z-664 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNL 20JU57 04Z-6644Női JIC-szerelvény, 90 fok1 / 4 "1.84 "€52.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 10Z-510 Hidraulikatömlő-szerelvény
€49.20 /Mértékegység