Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 08E-B48 E Krimpelő tömlőszerelvények Fordított dugaszolható 45 cső könyök | AF6UTH 20JV54

EATON 08E-B48 E préselt tömlőszerelvények fordított apa forgó 45 csöves könyök

Raktáron
Tétel: AF6UTH Modell: 08E-B48Kereszthivatkozás: 20JV54

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret8
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaFérfi fordított forgó, 45 fokos könyök
tömlő1 / 2 "
Hossz4.32 "
O-gyűrű menet (hüvelyk)3 / 4-18
típusKrimpelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHosszÁr
EATON 04E-B43 E Krimpelő tömlőszerelvények Fordított dugaszolható 45 cső könyök | AF6UMB 20JU25 04E-B433Férfi fordított fáklya, könyök 45 fokos1 / 4 "2.82 "€65.00
EATON 04E-B44 E Krimpelő tömlőszerelvények Fordított dugaszolható 45 csöves könyök | AF6UMC 20JU26 04E-B444Férfi fordított fáklya, könyök 45 fokos1 / 4 "2.94 "€39.12
EATON 06E-B45 E krimpelő tömlőszerelvények Fordított dugaszolható 45 csöves könyök | AF6UQG 20JV06 06E-B455Férfi fordított fáklya, könyök 45 fokos3 / 8 "3.37 "€106.12
EATON 06E-B46 E préselt tömlőszerelvények Fordított dugaszolható 45-ös csőkönyök | AF6UQH 20JV07 06E-B466Férfi fordított fáklya, könyök 45 fokos3 / 8 "3.63 "€75.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 08E-B48 E préselt tömlőszerelvények fordított apa forgó 45 csöves könyök
€75.27 /Mértékegység