Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.037.0100 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AB6DYV 21A894

EARNEST U08300.037.0100 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYV Modell: U08300.037.0100Kereszthivatkozás: 21A894
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
€37.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.06
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.037.0100 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€37.78 /csomag