Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.025.0200 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AB6DYJ 21A884

EARNEST U08300.025.0200 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYJ Modell: U08300.025.0200Kereszthivatkozás: 21A884
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
€14.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.594 "
Fejmagasság0.145 "
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.26 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.025.0200 kocsicsavar, 1/4-20 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€14.08 /csomag