Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04114.025.0400 Menetcsavar, cink, 1/4-20 menetméret, 4 hüvelyk hossz, 25 pk | AB6ERN 21C464

EARNEST U04114.025.0400 menetfúró csavar, cink, 1/4-20 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6ERN Modell: U04114.025.0400Keresztszám: 21C464 / 167F72
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
€40.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1 / 4-20 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5076
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158069
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04114.025.0400 menetfúró csavar, cink, 1/4-20 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€40.45 /csomag