Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.075.0450 Tap Bolt, Plain, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6EQC 21C424

EARNEST U04110.075.0450 Menetcsavar, sima, 3/4-10 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszú, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EQC Modell: U04110.075.0450Kereszthivatkozás: 21C424

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€91.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret3/4-10 x 4-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3802
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.075.0450 Menetcsavar, sima, 3/4-10 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszú, 5 Pk
€91.57 /csomag