Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.075.0350 Tap Bolt, Plain, 3/4-10 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6EQA 21C422

EARNEST U04110.075.0350 Menetcsavar, sima, 3/4-10 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszú, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EQA Modell: U04110.075.0350Kereszthivatkozás: 21C422

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret3/4-10 x 3-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1484
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.075.0350 Menetcsavar, sima, 3/4-10 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszú, 5 Pk
€67.19 /csomag