Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.062.0400 Menetcsavar, sima, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk | AB6EPW 21C417

EARNEST U04110.062.0400 Menetcsavar, sima, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EPW Modell: U04110.062.0400Kereszthivatkozás: 21C417
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
€14.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5 / 8-11 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.062.0400 Menetcsavar, sima, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 Pk
€14.52 /csomag