Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.031.0450 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hossz, 25 pk | AB6EPL 21C378

EARNEST U04110.031.0450 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszú, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EPL Modell: U04110.031.0450Keresztszám: 21C378 / 167F47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€64.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5/16-18 x 4-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9896
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.031.0450 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszú, 25 Pk
€64.23 /csomag