Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.031.0400 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 4 hüvelyk hossz, 25 pk | AB6EPK 21C377

EARNEST U04110.031.0400 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EPK Modell: U04110.031.0400Keresztszám: 21C377 / 167F46
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
€10.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5 / 16-18 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8978
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.031.0400 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 Pk
€10.94 /csomag