Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04110.031.0150 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hossz, 100 pk | AB6EPJ 21C372

EARNEST U04110.031.0150 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AB6EPJ Modell: U04110.031.0150Kereszthivatkozás: 21C372

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5/16-18 x 1-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7064
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04110.031.0150 Menetcsavar, sima, 5/6-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 100 Pk
€104.98 /csomag