Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 696575G menetfúró csavar, sima, 1/2-20 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB6ERA 21C450

EARNEST 696575G Menetcsavar, sima, 1/2-20 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6ERA Modell: 696575GKereszthivatkozás: 21C450

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1 / 2-20 x 6 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 696575G Menetcsavar, sima, 1/2-20 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€78.30 /csomag