Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 696535G menetfúró csavar, sima, 1/2-20 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 50 pk | AB6EQZ 21C449

EARNEST 696535G Menetcsavar, sima, 1/2-20 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB6EQZ Modell: 696535GKereszthivatkozás: 21C449

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€325.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1 / 2-20 x 3 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 696535G Menetcsavar, sima, 1/2-20 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€325.01 /csomag