Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 695310G Tap Bolt, Plain, 1-1/8-7 Thread Size, 5 Inch Length | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Tap Bolt, Plain, 1-1/8-7 Thread Size, 5 Inch Length

Raktáron
Tétel: AB6EQR Modell: 695310GKereszthivatkozás: 21C441

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€7.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1 1/8-7 x 5"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
Menetméret1 1 / 8-7
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 695310G Tap Bolt, Plain, 1-1/8-7 Thread Size, 5 Inch Length
€7.50 /Mértékegység