Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 694434G menetfúró csavar, horganyzott, 7/16-14 menetméret, 4 hüvelyk hossz, 10 pk | AB6ETF 21C485

EARNEST 694434G Menetcsavar, cink, 7/16-14 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6ETF Modell: 694434GKereszthivatkozás: 21C485
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
€81.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret7 / 16-14 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 694434G Menetcsavar, cink, 7/16-14 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€81.66 /csomag