Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 694314G Tap Bolt, Zinc, 3/8-16 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6ETA 21C479

EARNEST 694314G Menetcsavar, cink, 3/8-16 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6ETA Modell: 694314GKereszthivatkozás: 21C479
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
€83.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret3 / 8-16 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 694314G Menetcsavar, cink, 3/8-16 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€83.90 /csomag