MILWAUKEE 2817A-21 lefolyótisztító gép, vezeték nélküli, M18 3/8 hüvelykes kábelátmérő | CT3JTH 792V02

MILWAUKEE 2817A-21 Drain Cleaning Machine, Cordless, M18 3/8 Inch Cable Dia

Raktáron
Tétel: CT3JTH Modell: 2817A-21Kereszthivatkozás: 792V02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító gép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.5775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE MXF500-1CP, MXFCP203 lefolyótisztító gép és akkumulátor, vezeték nélküli, Mx üzemanyag Auto | CT3JTF 380FK9 MXF500-1CP, MXFCP203Akkumulátor€6,314.40
MILWAUKEE MXF501-1CP, MXFCP203 lefolyótisztító gép és akkumulátor, vezeték nélküli, Mx üzemanyag Auto | CT3JTG 380FL0 MXF501-1CP, MXFCP203Akkumulátor€7,084.05
MILWAUKEE 2775B-211, 47-53-2775, 48-53-2775 leeresztő pisztolykészlet, dob, kábel, vezeték nélküli, kapcsolócsomag, M18, 1 1/4 hüvelykes és 4 hüvelykes közötti csőhöz | CT3JTL 380FL2 2775B-211, 47-53-2775, 48-53-2775készlet€2,162.22
MILWAUKEE 2775C-222, 47-53-2775, 48-53-2773 leeresztő pisztolykészlet, dob, kábel, vezeték nélküli, kapcsolócsomag, M18, 1 1/4 hüvelykes és 4 hüvelykes közötti csőhöz | CT3JTM 380FL3 2775C-222, 47-53-2775, 48-53-2773készlet€3,095.11
MILWAUKEE MXF500-1CP, MXF500-1CP Csatornadobos gépkészlet, Akkus, Mx Üzemanyag, Autó, 0 Csiga | CT3JZY 375RD0 MXF500-1CP, MXF500-1CPkészlet€11,134.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2817A-21 Drain Cleaning Machine, Cordless, M18 3/8 Inch Cable Dia
€1,114.11 /Mértékegység