Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 300903G tekercs hatlapfejű anya, teljes acél, 3/4-4-1/2 menetméret, 10 pk | AE6VVD 5VJV4

EARNEST 300903G tekercs hatlapú anya, teljes acél, 3/4-4-1/2 menetméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6VVD Modell: 300903GKereszthivatkozás: 5VJV4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3/4"-4-1/2
befejezEgyszerű
Magasság5 / 8 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységHRC 32 max.
Méret3/4 - 4 1/2
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3/4-4 1/2
Menet típusaTekercs
típusTele
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 300903G tekercs hatlapú anya, teljes acél, 3/4-4-1/2 menetméret, 10 pk
€51.36 /csomag