Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 300901G tekercs hatlapfejű anya, acél, 1/2-6 menetméret, 25 pk | AE6VVC 5VJV3

EARNEST 300901G tekercs hatlapú anya, acél, 1/2-6 menetméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6VVC Modell: 300901GKereszthivatkozás: 5VJV3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€46.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-6
befejezEgyszerű
Magasság7 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységHRC 32 max.
Méret1 / 2-6
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-6
Menet típusaTekercs
típusTele
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 300901G tekercs hatlapú anya, acél, 1/2-6 menetméret, 25 pk
€46.34 /csomag