Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 264042G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4-4-1/2 Thread Size, 6 Inch Length | AE6VUT 5VJU4

EARNEST 264042G tekercscsavar, hatlapú, acél, 3/4-4-1/2 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE6VUT Modell: 264042GKereszthivatkozás: 5VJU4
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
€32.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fej tekercs csavar
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységHRB 69 perc.
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX perc psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret4 1 / 2
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152065
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 264042G tekercscsavar, hatlapú, acél, 3/4-4-1/2 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€32.51 /Mértékegység