Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 264012G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 2 hüvelyk hossz, 10 pk | AE6KMW 5TJF2

EARNEST 264012G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6KMW Modell: 264012GKereszthivatkozás: 5TJF2
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
€72.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fej tekercs csavar
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységHRB 69 perc.
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX perc psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-6
MenetstílusTeljesen menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 264012G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€72.53 /csomag