Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 217295G kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 db | AB6EBY 21A967

EARNEST 217295G kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 db

Raktáron
Tétel: AB6EBY Modell: 217295GKereszthivatkozás: 21A967

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret41 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej Dia.1.344 "
Fejmagasság0.344 "
fej típusaRound
Hossz6"
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.344 "
Négyzet szélessége0.642 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 217295G kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 db
€43.11 /csomag