EARNEST 028195G1 Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 30Pk | AC6UJL 36H238

EARNEST 028195G1 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 30 pk

Raktáron
Tétel: AC6UJL Típus: 028195G1Kereszthivatkozás: 36H238

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 1 / 8-7
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.2125
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 028195G1 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1-1/8-7 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 30 pk
€63.68 /csomag