Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE CRA-1912 savas szekrény polc 39 hüvelyk vastagságú polietilén | AD2EFC 3NPL1

EAGLE CRA-1912 savszekrény polc, 39 hüvelyk szélességű polietilén

Raktáron
Tétel: AD2EFC Modell: CRA-1912Kereszthivatkozás: 3NPL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€174.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc
színekSárga
Mélység14.75 "
Magasság1"
Anyagpolietilén
Kiömlési kapacitás1 gal.
AlkategóriaPolcok és osztók
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle CRA-1912 savszekrényes polc ideális a korrozív anyagok biztonságos tárolására laboratóriumokban és ipari környezetben. Savak és egyéb veszélyes vegyi anyagok rendszerezésére és elkülönítésére használják, csökkentve a kiömlések, a szennyeződések és a balesetek kockázatát. Ez a polc elfér az Eagle-ben 4HPT7 korrozív biztonsági szekrény a megfelelő vegyszertárolás biztosítása érdekében.

Jellemzők:

  • Ez az Eagle CRA-1912 savszekrényes polc polietilén szerkezettel rendelkezik, amely tartós és ellenáll a korrozív anyagoknak.
  • Ez a polc sárga színű a könnyű láthatóság és azonosítás érdekében.
  • Ez a polc minimális magassága 1 hüvelyk, lehetővé téve a vegyszerek és kellékek szervezett tárolását a szekrényben.
  • 1 gallon kiömlési kapacitással rendelkezik, hogy segítsen megakadályozni a véletlenül kiömlött vegyi anyagokat vagy szivárgásokat.
  • Ez az Eagle savszekrényes polc jelentős, 350 font teherbírással rendelkezik, így alkalmas tárolási igényekre.
  • A polcot 13 gallon, 30 gallon és 45 gallon kapacitású szekrényekkel vagy szekrényekkel való használatra tervezték.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Eagle savszekrényes polc kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a kémiai kompatibilitás, a méretek, a terhelhetőség, a biztonsági megfelelőség és a szekrény kompatibilitása annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen az Ön speciális tárolási és biztonsági igényeinek.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket vegyek figyelembe az Eagle CRA-1912 savszekrény polc használata során?

A.

  • Biztosítsa a kémiai összeférhetőséget a polc anyagával a káros reakciók elkerülése érdekében.
  • A biztonságos azonosítás érdekében egyértelműen címkézze fel a vegyszeres tartályokat.
  • A túlterhelés és az instabilitás elkerülése érdekében egyenletesen ossza el a súlyt.
  • Készüljön fel kiömlésgátló anyagokkal az azonnali tisztításhoz.
  • Tartsa be a vegyszerek tárolására vonatkozó biztonsági előírásokat és szabványokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze a polcot, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
  • A balesetek elkerülése érdekében biztonságosan szerelje fel a polcot a szekrénybe.
  • A polcot rendeltetésszerűen használja, és kerülje a túlterhelést.
  • Viseljen megfelelő PPE-t a vegyszerek kezelésekor vagy a polccal végzett munka során.
  • Legyen vészhelyzeti terv biztonsági felszereléssel baleset esetére.
  • Tartson oktatást a biztonsági protokollokról a polcot használó személyzet számára.

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Eagle savszekrény polcot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a polcot, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy vegyszermaradványok felhalmozódása.
  • Szükség szerint tisztítsa meg a polcot enyhe szappanos vízzel és nem karcoló ronggyal, kerülje az erős vegyszereket.
  • A károsodás és a szennyeződés elkerülése érdekében azonnal takarítsa fel a kiömlött vegyszereket.
  • Gondoskodjon a tartályok megfelelő címkézéséről az egyszerű azonosítás érdekében.
  • A stabilitás megőrzése érdekében egyenletesen ossza el a nehéz tárgyakat a polcon.
  • Cserélje ki a sérült részeket vagy a teljes polcot, ha az integritás sérül.
  • A lebomlás megelőzése érdekében tartsa távol a polcot UV-sugárzástól és szélsőséges körülményektől.
  • A polcot csak a rendeltetésének megfelelően használja, korrozív vegyszerek tárolására.
  • A balesetek elkerülése érdekében ellenőrizze a biztonságos telepítést a szekrényen belül.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységGyártással TípusszámMagasságAnyagKiömlési kapacitásSúlyÁr
EAGLE 1915 polc 1 hüvelyk H 40 hüvelyk szélesség 14-3 / 4 hüvelyk D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Galvanizált acél--€2,242.13
EAGLE 1911 polc horganyzott acél 28-1 / 4 hüvelyk szélesség | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Galvanizált acél--€138.05
EAGLE 1919 polc 1 hüvelyk H 20 hüvelyk szélesség 15 hüvelyk D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Galvanizált acél--€60.15
EAGLE CRA-1918 polc, epoxi bevonatú, fém | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "Kék28 "-1"---€314.35
EAGLE CRA-1901 savas szekrénypolc 14-3 / 4 hüvelyk mélység | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "fehér14.75 "-1"polietilén0.25 gal.-€78.36
EAGLE CRA-1900 savas szekrénypolc 13-3 / 4 hüvelyk szélesség | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Sárga14.75 "-1"polietilén0.25 gal.-€69.73
EAGLE CRA-1913 Acid szekrény polc polietilén 39 hüvelyk szélesség | AD2EFD 3NPL2 CRA-191339 "Sárga14.75 "-1"polietilén1 gal.-€163.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE CRA-1912 savszekrény polc, 39 hüvelyk szélességű polietilén
€174.64 /Mértékegység