EAGLE 935-FL Olajos hulladékdoboz 10 gallon polipropilén vörös | AC9VKN 3KN43

EAGLE 935-FL olajos hulladéktartály 10 gallonos polipropilén piros

Raktáron
Cikkszám: AC9VKN Modell: 935-FLKereszthivatkozás: 3KN43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajos hulladék
test anyagapolietilén
Kapacitás10 gal.
színekPiros
Magasság18 "
Hossz22 "
Fedél típusaLábbal működtethető önzáró
Dia kívül.18 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3923900016
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 935-FL olajos hulladéktartályt laboratóriumokban és ipari létesítményekben használják maró hatású folyadékok biztonságos tárolására és ártalmatlanítására. Biztosítja a biztonsági előírások betartását, és minimalizálja a veszélyes anyag szivárgásának vagy kiömlésének kockázatát.

Jellemzők:

  • Lábkarral ellátott, önzáró fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződést vagy a hirtelen tűzveszélyt a fokozott környezeti biztonság érdekében.
  • Ez a hulladék HDPE konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a horpadásoknak és a veszélyes kémiai vegyületeknek a tartósság érdekében.
  • Ezenkívül öntött fogantyúkkal rendelkezik a könnyű kezelés, a kényelmes szállítás és a manőverezhetőség érdekében.
  • Ez az olajos hulladék szivárgásmentes kialakítású, és kiszélesedő talppal rendelkezik a jobb konzervstabilitás érdekében, hogy megakadályozza a szivárgásokat és a kiömléseket.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • OSHA 29. CFR 1910.106
  • NFPA kód 30
  • OSHA 29. CFR 1910.108

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Eagle 935-FL olajos hulladékdoboz kapacitása?

A. 10 gallon.

K. Milyen szerelési módot tesz lehetővé ez?

V. Ez az olajos biztonsági kanna lehetővé teszi a padlóra szerelést a nagyobb stabilitás érdekében.

K. Milyen típusú hulladék az olajos rongy?

V. Az olajos rongy veszélyes szemét, szabadon folyó fáradt olajjal, amely nagyon gyúlékony.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom az Eagle 935-FL olajos hulladéktartályt?

A.

  • A rendszeres tisztításhoz használjon enyhe mosószert és vizet.
  • Kerülje a súroló hatású anyagokat, amelyek károsíthatják a doboz felületét.
  • Győződjön meg arról, hogy az önzáró fedél megfelelően működik.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy szivárgás jeleit.
  • Tárolja fedett helyen, távol a közvetlen napfénytől vagy szélsőséges hőmérséklettől.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az olajos hulladékdoboz kiválasztásakor?

A.

  • Méret és kapacitás a keletkezett olajos hulladék mennyisége alapján.
  • Anyagtartósság a korrózióval és szivárgással szembeni ellenállás érdekében.
  • A vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi előírások betartása.
  • Biztonságos fedél és kialakítás a kiömlések és a lehetséges tűzveszély elkerülése érdekében.
  • Könnyű karbantartás és tisztítás a rendszeres használathoz.

K. Mikor cseréljem ki ezt a hulladékdobozt?

A.

  • Javíthatatlan sérülések vagy jelentős horpadások, amelyek veszélyeztetik az integritását.
  • Hibás vagy sérült önzáró fedél mechanizmus.
  • Állandó szivárgás vagy korrózió jelei.
  • Kopás, amely rontja a hulladék biztonságos tárolási képességét.
  • A biztonsági előírások vagy az ipari szabványok be nem tartása.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
EAGLE 933-FLY olajos hulladék doboz 6 gallon polipropilén sárga | AB4LGH 1YNN1 933-FLY6 gal.Sárga16 "16.5 "13.5 "13.5 "€191.53
EAGLE 935-FLY olajos hulladék doboz 10 gallon polipropilén sárga | AB4LGJ 1YNN2 935-FLY10 gal.Sárga18 "22 "18 "18 "€261.11
EAGLE 937-FLY olajos hulladék doboz 14 gallon polipropilén sárga | AB4LGK 1YNN3 937-FLY14 gal.Sárga21 "22 "18 "18 "€223.95
EAGLE 933-FL olajos hulladék doboz 6 gallon polipropilén vörös | AE6MRW 5U737 933-FL6 gal.Piros16 "16.5 "13.5 "13.5 "€160.78
EAGLE 937-FL olajos hulladék doboz 14 gallon polipropilén vörös | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.Piros21 "22 "18 "18 "€219.75
EAGLE 933-FLBLK olajos hulladék doboz 6 gallon polietilén fekete | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Fekete16 "15.5 "-12.5 "€172.80
EAGLE 935-FLBLK olajos hulladék doboz 10 gallon polietilén fekete | AF6RJN 20GY41 935-FLBLK10 gal.Fekete18 "22 "-18 "€208.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 935-FL olajos hulladéktartály 10 gallonos polipropilén piros
€222.93 /Mértékegység