EAGLE 1947LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 45 gal sapka, dupla ajtó | AF2WAV 6YG11

EAGLE 1947LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 45 gal sapka, dupla ajtó

Raktáron
Tétel: AF2WAV Modell: 1947LEGSKereszthivatkozás: 6YG11

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,827.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Adapter készlet5PW15
Kiegészítő polc2W427
Kapacitás45 gal.
színekSárga
Mélység18 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezFényes, ólommentes porszóró
Magasság69 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusSzekrény lábakkal
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 163.29
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységAjtó típusabefejezMagasságAjtók számaPolcok számaÁr
EAGLE 1992LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény lábakkal, manuálisan záródó ajtókkal | AA9VBD 1FYK3 1992 LEGS43 "90 gal.34 "KézikönyvEpoxi69 "22€2,890.80
EAGLE 1906LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 16 gal sapka, egyajtós | AA9VBE 1FYK5 1906 LEGS23 "16 gal.18 "KézikönyvSárga48 "11€1,387.74
EAGLE 1925LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható ajtó | AB4LGD 1YNL6 1925 LEGS23 "12 gal.18 "KézikönyvFényes por39 "11€1,178.70
EAGLE 3010LEGS veszélyes anyagok tároló szekrény, önzáró ajtó | AB4LGE 1YNL7 3010 LEGS43 "30 gal.18 "ÖnzáróFényes por48 "21€1,825.53
EAGLE 4510LEGS torony biztonsági szekrény, önzáró ajtók, állítható lábak | AB4LGF 1YNL8 4510 LEGS43 "45 gal.18 "ÖnzáróFényes por69 "22€1,774.50
ajánlatkérés
EAGLE 6010LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 18-as acél test, 60 gal | AB4LGG 1YNL9 6010 LEGS31.25 "60 gal.31.25 "ÖnzáróFényes por69 "22€2,678.24
EAGLE 1905LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, egyajtós | AD8AVA 4HPT9 1905 LEGS23 "16 gal.18 "Önzáró-48 "11€1,517.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1947LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 45 gal sapka, dupla ajtó
€1,827.64 /Mértékegység