EAGLE 1793 9 láb gyorshajtómű-kábelvédő - sárga | AG8ECT 2GTG7

EAGLE 1793 9 láb gyorshajtómű-kábelvédő - sárga

Raktáron
Tétel: AG8ECT Típus: 1793Kereszthivatkozás: 2GTG7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
színekSárga
Magasság2"
Belső méretek1.25 "x 0.875"
Hossz108 "
Terhelhetőség20000 font
Súly25 font
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)139.7
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • 179-es sorozatú kábelvédő készlet, amely a személyzet biztonságát hivatott biztosítani azáltal, hogy nagy forgalmú területeken fedi le a szabadon álló kábeleket
    • A sárga, nagy sűrűségű polietilén konstrukció szükségtelenné teszi a dudorok folyamatos festését, és tovább segíti a vegyszer- és időjárásállóságot
    • Csúszásmentes felülettel rendelkezik, amely biztonságot nyújt a gyalogosok és az átkelő autók számára, és könnyen beilleszthető a parkoló körvonalaiba
    • A készlet 6 tüskét és egy tubus aszfaltragasztót tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSúlyÁr
EAGLE 1792 6 láb gyorshajtómű-kábelvédő - sárga | AG8ECR 179272 "20 font.€251.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1793 9 láb gyorshajtómű-kábelvédő - sárga
€334.86 /Mértékegység