EAGLE 1683 Ibc tárolóegység 26 hüvelyk H 67 hüvelyk hossz | AE2ZKB 5AB20

EAGLE 1683 Ibc tárolóegység 26 hüvelyk H 67 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AE2ZKB Típus: 1683Kereszthivatkozás: 5AB20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,661.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC elszigetelő egység
színekSárga
Magasság26 "
Hossz67 "
Terhelhetőség10,000 font
Anyagpolietilén
Kiömlési kapacitás400 gal.
Szélesség67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)172.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1683 IBC konténeregység ideális a köztes ömlesztett tartályok biztonságos tárolására ipari környezetben. A veszélyes kiömlések megelőzésével és a környező terület esetleges szennyeződésektől való védelmével biztosítja a környezetvédelmi előírások betartását.

Jellemzők:

  • Polietilén rácsokat és raklapokat kínál a fokozott tartósság és vegyszerállóság érdekében.
  • HDPE konstrukcióval rendelkezik a fokozott ütés- és vegyszerállóság érdekében.
  • Ez az egység emellett rendelkezik egy platformmal, amely akár 50 hüvelyk szélességű dobok befogadására is alkalmas.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eagle 1681 műanyag kád: Ez a kád illeszkedik a márka 1683-as tárolóegységébe a biztonságos és hatékony tárolás érdekében. Tárolást biztosít a konténment egységen belül, és műanyag felépítése megakadályozza a sérüléseket és ellenáll a vegyszereknek.
  • Eagle 1682 keret: Ez a keret védi a műanyag kádat, és további biztonságot és megerősítést nyújt a márka elzáróegységének. Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EPA
  • SPCC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben jobbak a HDPE egységek, mint az acél egységek?

V. A HDPE nagyobb korrózió- és vegyszerállóságot biztosít, mint az acél.

K. Mennyi kiömlés elleni védekezésre van szükségem?

V. Az EPA és az SPCC szabványai szerint a kiömlést gátló rendszernek képesnek kell lennie a tartály térfogatának legalább 10%-ának befogadására.

K. Mi az a kiömlésgátló rendszer?

A. A kiömlésgátló rendszerek védelmet nyújtanak az olaj, vegyszerek vagy más veszélyes anyagok által okozott balesetek, betegségek és nem biztonságos munkakörülmények ellen.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a szigetelő egység kiválasztásakor?

A.

  • Anyagkompatibilitás tárolt anyagokhoz.
  • Kapacitás és méretek meghatározott konténerek elhelyezéséhez.
  • Környezetvédelmi előírások és megfelelési követelmények.
  • Tartósság és ütésállóság, vegyszerek és időjárás.
  • Könnyű megközelíthetőség és közlekedési lehetőségek.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt az Eagle 1683 IBC elválasztó egységet?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
  • Használjon enyhe tisztítószert vagy speciális tisztítószert az esetleges kiömlések vagy maradékok eltávolításához.
  • Alaposan öblítse le a készüléket vízzel, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.
  • Kerülje a súroló hatású anyagok vagy erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják a készüléket.
  • Tárolja a tároló egységet fedett helyen, hogy megóvja a zord időjárási viszonyoktól, amikor nem használja.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTerhelhetőségÁr
EAGLE 1683D kiöntőplatform 400 gallon 1 dob leeresztésével | AC6NJR 35U079 1683DSárgaIBC elszigetelő egység10,000 font€3,845.74
EAGLE 1683B IBC konténer egység Poly platformmal - fekete nincs leeresztve, 10000 lbs teherbírás | AG8DVN 1683BSárgaIBC elszigetelő egység10000 font€2,953.10
EAGLE 1683BD IBC konténer egység poliforgalommal - fekete lefolyóval, 10000 font teherbírású sapka | AG8DVP 1683BDFeketeKiömlést gátló platform10000 font€2,953.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1683 Ibc tárolóegység 26 hüvelyk H 67 hüvelyk hossz
€4,661.62 /Mértékegység