Az Eagle 1660 tölcsérdob ideális folyadékok hatékony és ellenőrzött öntéséhez szabványos 55 gallonos hordókba. Széles szájú tölcsérrel és beépített csuklós fedéllel rendelkezik, amely megkönnyíti a folyadék pontos átvitelét, miközben minimalizálja a kiömlések és a szennyeződések kockázatát ipari környezetben. Ezt a HDPE tölcsérdobot vegyi, gyártási és laboratóriumi környezetben használják, ahol elengedhetetlen a pontos öntés és elszigetelés.
Jellemzők:
- Nagy mennyiségű folyadékot (30/55 gallont) képes tárolni, és egyszerre megtölti az egész dobot. A nagy nyílás kiküszöböli a túlfolyást vagy kiömlést, ami gyakori probléma lehet a kúpos tölcséreknél.
- Fedővel van ellátva, amely távol tartja a szennyeződéseket és védi a személyzetet és a tulajdont, miközben elvezeti a korrozív folyadékokat a lehetséges veszélyek minimalizálása érdekében.
- Ennek a mozgatható dobtölcsérnek magas oldalfala van, amely lehetővé teszi a folyadékok biztonságos öntését a munkahelyeken, miközben kiküszöböli a kiömlések és kifröccsenések lehetőségét.
Kompatibilis tartozékok:
- Eagle 1664 fedéldob tölcsér: Ezt a fedelet úgy tervezték, hogy biztonságosan lefedje a dobtölcséreket, megvédve a szennyeződésektől a tartalom hordóba öntésekor vagy tárolás közben. Hatékonyan körülveszi a tölcsért és a dobhoz való hozzáférést, biztosítva a zárt tartályra vonatkozó előírások betartását.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja egy nagy kifolyócsőnek ebben a tölcsérben?
V. A tölcsérhez tartozik egy nagy kifolyó, amely egyszerre több tartályt is befogad, és lehetővé teszi a gyors dekantálást.
K. Mi az a lángfogó?
V. Ez a tölcsér lángfogóval van felszerelve, amely elvezeti a hőt, hogy könnyen leállítsa a visszavillanó gyújtást.
K. Miből készül a tölcsér?
V. Ez a tölcsér nagy sűrűségű polietilén (HDPE) anyagból készült, amely alkalmassá teszi a legtöbb vegyszerhez a szabványos tölcsérekhez képest, így kiküszöböli a kiömlés kockázatát.
K. Melyek azok a megfelelő öntési technikák, amelyek csökkentik a kezelők általi kiömlés kockázatát?
A.
- Biztosítsa a folyadékok folyamatos és egyenletes áramlását, elkerülve a hirtelen mozdulatokat a jobb ellenőrzés és a kiömlés elkerülése érdekében.
- Döntse meg a dobot megfelelő szögben, elősegítve a szabályozott és egyenletes folyadékáramlást anélkül, hogy túlzott turbulenciát hozna létre.
- Módosítsa az öntési sebességet az anyag viszkozitásának megfelelően, hogy elkerülje a túlfolyást vagy a fröccsenést.
- Tartsa éber szemmel a folyadék szintjét a tölcsérben, hogy elkerülje a túltöltést, és minimalizálja a kiömlés kockázatát.
- Fontolja meg másodlagos elszigetelési eszközök, például tálcák vagy nedvszívó anyagok alkalmazását az esetleges kiömlések hatékony megfékezésére.
- Gondoskodjon arról, hogy a kezelők megfelelő képzésen vegyenek részt, és tájékoztassák őket az anyagok jellemzőiről, a lehetséges kockázatokról és a folyadékszállítási folyamatok során szükséges biztonsági intézkedésekről.
K. Szükséges-e rendszeres karbantartás ehhez az Eagle 1660 tölcsérdobhoz?
V. Míg a tölcsérdob tartós, ajánlott rendszeres időközönként ellenőrizni a kopást, repedéseket vagy vegyi sérüléseket. Cserélje ki ezeket a problémákat.