EAGLE 1654 Spill Savage Drum 20g | AD9FDV 4RF63

EAGLE 1654 Spill Savage Drum 20g

Raktáron
Tétel: AD9FDV Típus: 1654Kereszthivatkozás: 4RF63

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€177.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekSárga
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.19 "
Terhelhetőség165 font
AnyagHDPE
Dia kívül.20.875 "
Teljes magasság20.375 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1H2 / X75 / S
ENSZ minősítés szilárd1H2 / X75 / S
kötet20 gal.
Mennyiségi kapacitás20 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3923900016
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
EAGLE 1665 Spill Savage Drum 65g | AC9VKB 3KN31 1665Csavargyűrű27.125 "440 font31 "38.875 "65 gal.€649.26
EAGLE 1695 Spill Savage Drum 95g | AC9VKE 3KN34 1695Csavargyűrű27.5 "748 font31 "44.375 "95 gal.€655.92
EAGLE 1602 Spill Savage Drum 30g | AD9FDQ 4RF59 1602Emelőkaros gyűrű19 "396 font21.125 "28.5 "30 gal.€194.70
EAGLE 1650 laboratóriumi csomagok felcsavarható fedéllel, sárga, 20 gallon, 51.8 cm x 51.8 cm Méret | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Csavar19.375 "125 font20.375 "20.75 "20 gal.€146.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1654 Spill Savage Drum 20g
€177.92 /Mértékegység