EAGLE 1645ND dobos kiömlésgátló raklap, HDPE konstrukció, 66 gal | AC6NJM 35U075

EAGLE 1645ND Drum Spill Containment Pallet, HDPE konstrukció, 66 gal

Raktáron
Tétel: AC6NJM Típus: 1645NDKereszthivatkozás: 35U075

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekSárga / Fekete
Magasság8"
Hossz51.5 "
Terhelhetőség8000 font
Anyagpolietilén
Dobok száma4
Kiömlési kapacitás66 gal.
Szélesség51.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1645ND dobos kiömlésgátló raklap ipari és vegyipari létesítményekben használatos, ahol gyakori a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók tárolása. Ez a kiömlésgátló raklap a kiömlések, szivárgások és a lehetséges környezetszennyezés megelőzésére és kezelésére szolgál.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1645ND dobos kiömlést gátló raklap alacsony profillal rendelkezik, megkönnyítve a hordók be- és kirakodását.
  • Ennek a dobos kiömlést gátló raklapnak figyelemreméltó, 8000 font teherbírása van, így több dob robusztus megtámasztását is biztosítja.
  • Négyirányú targoncazsebekkel rendelkezik, amelyek sokoldalú és hatékony szállítást tesznek lehetővé a létesítményen belül.
  • Ez a hordós kiömlést gátló raklap 66 gallon kiömlési kapacitást kínál, hatékonyan fékezi és kezeli az esetleges folyadékkiömléseket.
  • Kivehető ráccsal van felszerelve a kényelmes karbantartás és tisztítás érdekében, biztosítva a raklap optimális állapotának megőrzését.
  • Ez az alacsony profilú kiömlött raklap megfelel az EPA 40 CFR 264.175 és az SPCC szabványoknak, és megfelel a szabályozási követelményeknek.
  • A nem moduláris felépítés és a masszív polietilén konstrukció tartós és megbízható megoldást nyújt az ipari környezet kiömlésének megakadályozására.

Kompatibilis tartozékok:

  • Sas 1689 Kiömlő raklap rámpa: Ez a rámpa leegyszerűsíti a hordók be- és kirakodását a kiömlést gátló raklapra, növelve a hatékonyságot és a biztonságot ipari környezetben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek az Eagle 1645ND raklapnak a kapacitása?

V. Az olajteknő kapacitása 66 gallon.

K. Van ezen a raklapon targonca zseb?

V. Igen, ennek az egységnek van egy 4 irányú targonca zsebe.

K. Mi az a targonca zseb?

V. A targonca zseb egy nyílás az alján, ahová a targoncákat behelyezik a konténerek rögzítésére, egyensúlyozására és emelésére. Hasznos az egység áthelyezésénél.

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásKapacitásszínekSúlySzélességMagasságTételHosszÁr
EAGLE 1620B kiömlött raklap lefolyóval 66 gallon 2 dob | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€760.03
EAGLE 1620BND dob kiömlését gátló raklap, 4000 lb teherfedél, 2 dob | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€724.85
EAGLE 1620ND dobos kiömlést gátló raklap, polietilén test, 66 gal sapka | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Sárga / Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€664.97
EAGLE 1640 4 dobos kiömlő raklap, 8000 lb kapacitás, villás zsebekkel | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,325.49
EAGLE 1640B dobos kiömlést gátló raklap, 8000 lb töltősapka, fekete | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,188.12
EAGLE 1640BND dobtároló raklap, 4 dob, polietilén szerkezet | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,163.58
EAGLE 1640ND kiömlésgátló raklap, 4 dob, 132 gal Kapacitás | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,142.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1645ND Drum Spill Containment Pallet, HDPE konstrukció, 66 gal
€902.50 /Mértékegység