EAGLE 1645 Drum Spill Containment Pallet 4 Drum 8k Lb. | AC9VKA 3KN29

EAGLE 1645 Dobos kiömlést gátló raklap 4 dob 8k Lb.

Raktáron
Tétel: AC9VKA Típus: 1645Kereszthivatkozás: 3KN29

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,129.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekSárga / Fekete
Magasság8"
Hossz51.5 "
Terhelhetőség8000 font
Anyagpolietilén
Dobok száma4
Kiömlési kapacitás66 gal.
Szélesség51.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1645 dobos kiömlésgátló raklap a vegyszerek vagy folyadékok kiömlésének megelőzésére és kezelésére szolgál. Raktárokban, gyárakban és vegyipari létesítményekben használják, ahol hordókat vagy konténereket tárolnak. Ennek a raklapnak van egy kiömlésgátló aknája a szivárgások vagy kiömlések rögzítésére és visszatartására, megelőzve a környezetszennyezést és a munkahelyi veszélyeket. Hatékony és megbízható megoldást kínál a kiömlés ellenőrzésére, és a veszélyes anyagok kezelésének alapvető eleme különféle ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1645 dob kiömlés elleni védőraklap targonca zsebekkel rendelkezik a könnyű manőverezés érdekében.
  • Kivehető lapos felső ráccsal rendelkezik a kiömlött szennyeződések tisztításához.
  • Ez a moduláris kiömlési platform beépített U-csatornákkal rendelkezik a moduláris platformhoz való könnyű csatlakoztatás érdekében.
  • Nagy sűrűségű polietilénből készült a szerkezeti merevség és az ütésállóság érdekében.
  • Ezen a raklapon egy leeresztőcsavar is található a kiömlött anyag leeresztésére a raklapról.
  • Akár 4 dob tárolására alkalmas.

Kompatibilis tartozékok:

  • Sas 1689 & 1689B Kiömlő raklaprámpák: Ezeket a sárga/fekete színű rámpákat moduláris kiömlési platformokon és raklapokon lévő dobok rakodására használják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SPCC
  • EPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Eagle 1645 dobtartály kapacitása a kiömlést gátló raklapnak?

A. 66 gallon.

K. Mekkora ennek a raklapnak a teherbírása?

V. Ez a kiömlött szennyezőanyag raklap akár 8000 font terhelést is elbír.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt az Eagle 1645 dobos kiömlés elleni védelmi raklapot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a látható sérüléseket vagy szennyeződéseket.
  • A megfelelő abszorbensek és kiömlött készletek segítségével haladéktalanul távolítson el és takarítson meg minden kiömlést vagy szivárgást az olajteknőben.
  • Óvatosan emelje fel és kezelje a dobokat a raklapról, hogy elkerülje az eltávolítás közbeni sérüléseket.
  • Öblítse le a raklapot tiszta vízzel, és használjon enyhe tisztítószert vagy tisztítóoldatokat a makacs foltokhoz.
  • A használt abszorbenseket és tisztítóanyagokat a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
  • Cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket, hogy megőrizze a raklap kiömlés elleni védelem sértetlenségét.
  • Védje a raklapot az UV-sugárzástól, ha kültéren használja, UV-álló bevonatokkal vagy védőanyagokkal.
  • Győződjön meg arról, hogy a címkék és a biztonsági utasítások a raklapon olvashatóak maradnak, és szükség szerint adjon hozzá vagy cseréljen címkéket.
  • Tárolja a raklapot tiszta, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől, amikor nem használja.

K. Hogyan akadályozza meg a kiömlést gátló hordó raklap a kiömléseket és a szivárgásokat?

V. Ez a raklap egy aknával rendelkezik, amely felfogja és tartalmazza a hordókból kiömlött vagy szivárgást, megakadályozva, hogy azok szétterjedjenek, és környezeti károkat vagy munkahelyi veszélyeket okozzanak.

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásKapacitásszínekSúlySzélességMagasságTételHosszÁr
EAGLE 1620B kiömlött raklap lefolyóval 66 gallon 2 dob | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€760.03
EAGLE 1620BND dob kiömlését gátló raklap, 4000 lb teherfedél, 2 dob | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€724.85
EAGLE 1620ND dobos kiömlést gátló raklap, polietilén test, 66 gal sapka | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Sárga / Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€664.97
EAGLE 1640 4 dobos kiömlő raklap, 8000 lb kapacitás, villás zsebekkel | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,325.49
EAGLE 1640B dobos kiömlést gátló raklap, 8000 lb töltősapka, fekete | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,188.12
EAGLE 1640BND dobtároló raklap, 4 dob, polietilén szerkezet | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,163.58
EAGLE 1640ND kiömlésgátló raklap, 4 dob, 132 gal Kapacitás | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,142.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1645 Dobos kiömlést gátló raklap 4 dob 8k Lb.
€1,129.54 /Mértékegység