EAGLE 1206GRAY cigarettatartó szürke HDPE 1.25 gallon | AD6ZLP 4CU27

EAGLE 1206SZÜRKE Cigarettatartó szürke HDPE 1.25 gallon

Raktáron
Tétel: AD6ZLP Modell: 1206GRAYKereszthivatkozás: 4CU27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€149.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCigarettadugó
Alapdia.15.25 "
Kapacitás1.25 gal.
színekSzürke
Mélység15.25 "
befejezTüzihorganyzott / Uni-Koat (TM) por bevonattal
Magasság37.75 "
AnyagHDPE
Felszerelési stílusSzabadon álló
Nyitások száma2
Nyitó méret1.25 "
AlakRound
ErőKözepes vám
Csúcs dizájnEsőterelő kupola
Szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapdia.KapacitásNyitások számaNyitó méretCsúcs dizájnSzélességszínekÁr
EAGLE 1208BLACK cigarettatartó, fekete Hdpe 17-1 / 4in | AC3BGX 2RB27 1208FEKETEHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Esőterelő kupola17.25 "Fekete€163.77
EAGLE 1208BROWN cigarettatartó barna Hdpe 17-1 / 4in | AC3BGZ 2RB29 1208BARNAHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Esőterelő kupola17.25 "barna€163.77
EAGLE 1206BROWN cigarettatartó barna Hdpe 15-1 / 4in | AC3BHA 2RB30 1206BARNAHDPE15.25 "1.25 gal.21.25 "Esőterelő kupola15.25 "barna€149.51
EAGLE 1200-BEI cigarettadoboz bézs rozsdamentes acél 5 gallon | AD2NMM 3RZC2 1200-BEIRozsdamentes acél12 "5 gal.11.5 "Nyisd ki12 "Bézs€220.39
EAGLE 1200 cigarettatartó sárga rozsdamentes acél 5 gallon | AD2NMN 3RZC3 1200Galvanizált acél12 "5 gal.11.5 "Nyisd ki12 "Sárga€220.39
EAGLE 1208GRAY cigarettatartó, szürke, Hdpe 4 gallon | AD6ZLM 4CU25 1208 SZÜRKEHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Esőterelő kupola17.25 "Szürke€163.77
EAGLE 1208BEIGE Cigarettadapter Bézs Hdpe 4 Gallon | AD6ZLN 4CU26 1208 BÉZSHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Esőterelő kupola17.25 "Bézs€163.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1206SZÜRKE Cigarettatartó szürke HDPE 1.25 gallon
€149.51 /Mértékegység